DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 Tấn
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Báo chí Arbor |
Đe Dia. Khu vực làm việc (In.) | 4-1 / 2 " |
Kích thước cơ sở | 6-1/8 x 10-1/2" |
Xây dựng | Gang thep |
Độ sâu | 10.5 " |
Lực lượng tính bằng tấn | 1 |
Chiều cao | 11 " |
Tối đa Chiều cao làm việc (In.) | 6" |
Kích thước Ram (In.) | 1 x 1 " |
Phạm vi độ rộng khe cắm (In.) | 45/64 "đến 1 27/64" |
Lung lay | 8" |
Bàn làm việc bề mặt | 5-3/4 x 4-1/4" |
Chiều rộng | 6.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.92 |
Mã HS | 8462998020 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.