Dayton 4z131 | Động cơ giảm tốc Dc 109 vòng/phút 90v Tenv | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4Z131 Động cơ hộp số Dc 109 Rpm 90v Tenv | AE2QRL

DAYTON 4Z131 Dc Gearmotor 109 Rpm 90v Tenv

Trong kho
Khoản mục: AE2QRL phần: 4Z131
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
€560.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ bánh răng DC
Vòng biKim lăn và bóng lực đẩy trên vỏ, bi trên động cơ
BrushesCó thể thay thế bên ngoài
Bao vâyTENV
Amps đầy tải0.62
Hộp sốNhôm đúc
Vật liệu bánh răngThép cứng
Tỷ số truyền17:1
Loại bánh răngXoắn và Spur
Vật liệu vỏNhôm đúc
Nhập HP1/20
Chiều dài ít trục8.625 "
Bôi trơnDầu bánh răng chất lỏng nặng vĩnh viễn
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Max. Mô-men xoắn27 in.- lb.
Loại động cơDC
Gắn kếtTất cả các vị trí
RPM bảng tên109
Chiều dài tổng thể10.125 "
Quá tải150 lb
Bàn chải thay thế6YHY3
Đầu ra trục đảo ngượcKhông
RotationCó thể đảo ngược
Phạm vi RPM100 để 150
Hải cẩuLoại môi được nạp vào lò xo trên trục đầu vào và đầu ra
Định hướng trụcSong song
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
điện áp90 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.43
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)37.59
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS8501106060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỷ số truyềnMax. Mô-men xoắnRPM bảng tênPhạm vi RPMGiá cả
DAYTON 4Z132 Động cơ hộp số Dc 51 Rpm 90v Tenv | AE2QM 4Z13235:155 in.- lb.5151 để 75€611.17
DAYTON 4Z133 Động cơ hộp số Dc 34 Rpm 90v Tenv | AE2QRN 4Z13353:182 in.- lb.3431 để 50€586.71
DAYTON 4Z134 Động cơ hộp số Dc 18 Rpm 90v Tenv | AE2QRP 4Z134101:1150 in.- lb.1816 để 30€621.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 4Z131 Dc Gearmotor 109 Rpm 90v Tenv
€560.23 /đơn vị