Dayton 4yfj5 | Động cơ vòng bi đơn vị 1/185hp 1550 Rpm 230v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ bạc đạn DAYTON 4YFJ5 1/185hp 1550 Rpm 230v | AE2MKG

DAYTON Động cơ mang đơn vị 4YFJ5 1 ​​/ 185hp 1550 Rpm 230v

Trong kho
Khoản mục: AE2MKG phần: 4YFJ5
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
€40.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mang đơn vị
Vòng biSleeve
Body Dia.3.5 "
Đường kính vòng tròn bu lông.2-13 / 16 "
Bao vâyAir-Over hoàn toàn kín
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuNhôm
Amps đầy tải0.17
HP1/185
Hz50/60
Lớp cách nhiệtA
Chiều dài ít trục3.375 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơPhía sau / chân
Thiết kế trục động cơCó ren
Xoay trục động cơCCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Bảo vệ nhiệt động cơTrở kháng
Loại động cơCực bóng
Gắn kếtPhía sau và chân
RPM bảng tên1550
Đầu ra Watts4
Chiều dài tổng thể3.875 "
Giai đoạn1
RotationCCWLE
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục1 / 2 "
Định hướng trụcLên, Xuống hoặc Ngang
Loại trụcCó ren 1 / 4-20
Bảo vệ nhiệtTrở kháng
UPC190735338452
điện áp230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8501104020
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRotationAmps đầy tảiHPĐịnh hướng trụcBảo vệ nhiệtđiện ápHzChiều dài ít trụcGiá cả
DAYTON 4YFF6 Động cơ mang đơn vị 1 / 150hp 1550 Rpm 115v | AE2MJD 4YFF6CCWLE0.341/150Lên, Xuống hoặc NgangTrở kháng115602.625 "€43.46
DAYTON 4YFF7 Động cơ mang đơn vị 1 / 150hp 1550 Rpm 115v | AE2MJE 4YFF7CWLE0.341/150Lên, Xuống hoặc NgangTrở kháng115602.625 "€43.33
DAYTON 4YFF8 Động cơ mang đơn vị 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJF 4YFF8CCWLE0.421/125Lên, Xuống hoặc NgangTrở kháng11550/602.625 "€46.36
DAYTON 4YFF9 Động cơ mang đơn vị 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJG 4YFF9CWLE0.421/125Lên, Xuống hoặc NgangTrở kháng11550/602.625 "€44.72
DAYTON 4YFG1 Động cơ mang đơn vị 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJH 4YFG1CCWLE0.621/83Lên, Xuống hoặc NgangTự động11550/602.625 "€41.44
Động cơ vòng bi đơn vị DAYTON 4YFG2 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJJ 4YFG2CWLE0.621/83Lên, Xuống hoặc NgangTự động11550/602.625 "€45.71
DAYTON 4YFG3 Động cơ mang đơn vị 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | AE2MJK 4YFG3CCWLE0.331/83Lên, Xuống hoặc NgangTự động23050/602.625 "€48.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ mang đơn vị 4YFJ5 1 ​​/ 185hp 1550 Rpm 230v
€40.54 /đơn vị