Dayton 4yfg6 | Động cơ vòng bi đơn vị 1/125hp 1550 Rpm 115v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4YFG6 Động cơ mang đơn vị 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJN

DAYTON Động cơ mang đơn vị 4YFG6 1 / 125hp 1550 Rpm 115v

Trong kho
Khoản mục: AE2MJN phần: 4YFG6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€44.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mang đơn vị
Vòng biSleeve
Body Dia.3.5 "
Đường kính vòng tròn bu lông.2-13 / 16 "
Bao vâyAir-Over hoàn toàn kín
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuGang thep
Amps đầy tải0.42
HP1/125
Hz50/60
Lớp cách nhiệtA
Chiều dài ít trục3 13 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơPhía sau / chân
Thiết kế trục động cơCó ren
Xoay trục động cơCCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Bảo vệ nhiệt động cơTrở kháng
Loại động cơCực bóng
Gắn kếtPhía sau và chân
RPM bảng tên1550
Đầu ra Watts6
Chiều dài tổng thể4 5 / 16 "
Giai đoạn1
RotationCCWLE
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục1 / 2 "
Định hướng trụcLên, Xuống hoặc Ngang
Loại trụcCó ren 1 / 4-20
Bảo vệ nhiệtTrở kháng
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.56
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8501104020
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápAmps đầy tảiHPChiều dài ít trụcBảo vệ nhiệt động cơChiều dài tổng thểRotationBảo vệ nhiệtGiá cả
DAYTON 4YFG7 Động cơ mang đơn vị 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJP 4YFG71150.421/1253 13 / 16 "Trở kháng4 5 / 16 "CWLETrở kháng€44.61
DAYTON 4YFG8 Động cơ mang đơn vị 1 / 185hp 1550 Rpm 115v | AE2MJQ 4YFG81150.341/1853.375 "Trở kháng3.875 "CWLETrở kháng€41.37
DAYTON 4YFG9 Động cơ mang đơn vị 1 / 185hp 1550 Rpm 115v | AE2MJR 4YFG91150.341/1853.375 "Trở kháng3.875 "CCWLETrở kháng€19.19
DAYTON 4YFH1 Động cơ mang đơn vị 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | AE2MJT 4YFH12300.331/833 13 / 16 "Tự động4 5 / 16 "CCWLETự động€47.26
Động cơ mang đơn vị DAYTON 4YFH2 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJU 4YFH21150.621/833 13 / 16 "Tự động4 5 / 16 "CCWLETự động€45.52
DAYTON 4YFH3 Động cơ mang đơn vị 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJV 4YFH31150.621/833 13 / 16 "Tự động4 5 / 16 "CWLETự động€45.52
DAYTON 4YFH4 Động cơ mang đơn vị 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | AE2MJW 4YFH42300.331/833 13 / 16 "Tự động4 5 / 16 "CWLETự động€47.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ mang đơn vị 4YFG6 1 / 125hp 1550 Rpm 115v
€44.61 /đơn vị