DAYTON 4YC55 Ống xả 24 In
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió hướng trục truyền động trực tiếp |
Chiều cao cơ sở | 1 3 / 4 " |
Chiều dài cơ sở | 34 " |
Đỉnh cơ sở để liệm (In.) | 6 1 / 4 |
Chiều rộng cơ sở | 34 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 6042 |
CFM @ 0.125-In. SP | 5626 |
CFM @ 0.250-In. SP | 5137 |
CFM @ 0.375-In. SP | 4619 |
CFM @ 0.500-In. SP | 4146 |
CFM @ 0.625-In. SP | 3476 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3136 |
CFM @ 0.875-In. SP | 2682 |
CFM @ 1.000-In. SP | 2028 |
Vật liệu vỏ | Kéo nhôm |
Hz | 60 |
Tối đa BHP | 1.17 |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 120 độ F |
Tối đa Amps hoạt động | 11.4/5.7 |
Động cơ HP | 1 |
Vị trí lắp | Mái nhà |
Tổng thể Dia. | 42 " |
Chiều cao tổng thể | 17 1 / 2 " |
Giai đoạn | 1 |
Dia chân vịt. | 24 " |
Vật liệu cánh quạt | Nhôm |
Kích thước bộ giảm chấn được đề xuất (In.) | 27 X 27 |
Yêu cầu | Kiềm chế mái nhà để cài đặt mới |
RPM | 1140 |
Đường trục. Cánh quạt kết thúc (Trong.) | 5/8 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft. | 21 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft. | 20 |
Tốc độ có thể kiểm soát | Không |
Kiểu | Hướng trục truyền động trực tiếp |
điện áp | 115/230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 74.93 |
Chiều dài tàu (cm) | 113.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 113.03 |
Mã HS | 8414596090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | CFM @ 0.500-In. SP | Chiều cao cơ sở | Chiều dài cơ sở | CFM @ 0.625-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.875-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YC48 | 682 | 1 3 / 4 " | 26 " | - | - | - | - | - | €1,553.70 | |
4YC49 | 2339 | 1 3 / 4 " | 26 " | 2112 | 1686 | 1398 | 1257 | 934 | €1,606.66 | |
4YC50 | 1276 | 1 3 / 4 " | 30 " | 881 | 499 | - | - | - | €1,992.60 | |
4YC51 | 3660 | 1 3 / 4 " | 30 " | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | €2,137.10 | |
4YC52 | 1925 | 1 3 / 4 " | 34 " | 1313 | - | - | - | - | €2,484.43 | |
4YC53 | 5007 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | €2,704.28 | |
4YC54 | 3279 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2700 | 2252 | 1891 | 1583 | - | €2,812.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.