DAYTON Xe nâng tay 4XKJ4 1200 Lb. 72in
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy bán hàng xách tay |
Vật liệu bánh | Poly |
Loại bánh xe | Poly |
Màu | đỏ |
Kết thúc | Bột sơn chống rỉ |
Loại xử lý | Vòng lặp kép |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Độ sâu tấm mũi | 5-1 / 4 " |
Chiều rộng tấm mũi | 24 " |
Số bánh | 2 |
Số lượng bánh xe | 2 |
Độ sâu tổng thể | 15.5 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
UPC | 190735337455 |
Vòng bi bánh xe | Trục lăn |
Đường kính bánh xe | 8" |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Loại bánh xe | Cao su khuôn |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 36.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.