DAYTON Thang nâng thủy lực Bse cố định 4VME2 2000 Lb 98 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ xếp chồng thủy lực cơ sở cố định |
Chân đế Bên trong Dim. | 14-3 / 8 " |
Chân đế bên ngoài Dim. | 24-39 / 64 " |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều dài ngã ba | 43 " |
Width Chiều rộng | 6 5 / 16 " |
khung Vật liệu | polyurethane |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Dia bánh trước. | 2-29 / 32 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 98 " |
Chiều cao nâng Min. | 3 5 / 16 " |
Tải trọng | 2000 lb |
Trung tâm tải | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều dài tổng thể | 63 " |
Chiều rộng tổng thể | 28.5 " |
Powered By | Bơm chân bằng tay |
Dia Caster phía sau. | 7" |
Dia bánh sau. | 7" |
Trọng lượng tàu (kg) | 297 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 148.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 80.01 |
Mã HS | 8427900040 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chân đế bên ngoài Dim. | Chiều dài ngã ba | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Width Chiều rộng | khung Vật liệu | Chiều cao nâng tối đa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 tháng 8 | 72 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 56 " | €2,528.89 | ||
2 tháng 9 | 80 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 64 " | €2,293.07 | ||
2MPU1 | 92 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 76 " | €3,386.17 | ||
2MPU9 | 60.5 " | 15.375 " | 18 " | 30 " | 22.5 " | 3" | - | 54 " | €1,362.93 | ||
4VMD9 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | Thép | 63 " | €1,626.80 | ||
4VME1 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | polyurethane | 63 " | €1,579.83 | ||
4VME3 | 82 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | polyurethane | 118 " | €1,910.46 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.