DAYTON Tua bin bơm 4UP63 3 Hp
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm tuabin |
Loại mang | Vòng bi kín (Vòng bi động cơ) |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 27 GPM @ 80 PSI |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 27.0-29.5 GPM @ 80-43 PSI |
Xây dựng | Cánh quạt bằng đồng, Vòng đệm Buna N O-Ring, Phốt cơ khí với Buna N và các bộ phận bằng thép không gỉ và ghế ngồi bằng carbon / gốm, nắp bằng gang và giá đỡ động cơ với lớp mạ niken không điện cứng và tay áo trục bằng đồng có thể thay thế |
Phích cắm xả | 180 Từ cổng vào |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56C |
GPM @ 10 PSI | 32.2 |
GPM @ 20 PSI | 31.2 |
GPM @ 30 PSI | 30.7 |
GPM @ 50 PSI | 29.2 |
GPM @ 75 PSI | 27.0 |
Chiều cao | 8.75 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 3 |
Vật liệu cánh quạt | Gói Đồng |
Loại cánh quạt | Tua bin tái sinh |
Inlet | 1-1 / 4 " |
Áp suất đầu vào | 200 PSI |
Chiều dài | 16 7 / 32 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 300 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | Micrô 25 |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 250 SSU |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 230 F |
Max. Sức ép | 300 psi |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.00 SP |
Vỏ động cơ | ODP |
Loại động cơ | Tụ |
Khung NEMA/IEC | 56C |
Cửa hàng | 1" |
Giai đoạn | 1 |
Xoay cổng | 90 tăng |
Vật liệu trục vít | Thép |
Ứng dụng con dấu | Dòng chảy thấp, đầu cao |
Vật liệu con dấu | Carbon, gốm, Buna |
Loại con dấu | Loại 21 |
Kiểu | Đồ đồng |
điện áp | Chỉ 230 |
Chất liệu Volute | Gang, Đồng được trang bị |
Vật liệu ướt | CI, Đồng, Gốm, Buna N, Carbon |
Chiều rộng | 6 9 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 27.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 46.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8413810020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.