DAYTON Máy khoan Vise 4TK03
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan tiêu chuẩn |
Căn cứ | đã sửa |
Lệch hàm | 0.002 "@ 2000 lbs |
Hàm mở | 8" |
Hàm tấm | Hình vuông thành 0.002 " |
Hàm rộng | 8" |
Chiều cao tổng thể | 3.75 " |
Chiều dài tổng thể | 16 " |
Họng sâu | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 23.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 44.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8205700060 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Hàm mở | Hàm rộng | Họng sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
6Z846 | 4" | 4" | 1-1 / 2 " | €87.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.