DAYTON Lưỡi hàn 4TJ96 1.2 Kva
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thợ hàn lưỡi |
dòng điện xoay chiều | 8 |
Hz | 60 |
Xếp hạng kVA | 1.2 |
bề dầy | 0.02 đến 0.035 " |
UPC | 190735334416 |
điện áp | 110 |
Chiều rộng | 1/8 đến 1/2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 34.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 44.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.83 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | dòng điện xoay chiều | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
6A489 | 20 | 240 | 1/2 đến 3/4 " | €2,165.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.