Dayton 4pdf9 | Bộ Đồng Hồ Đo Đa Tạp 2 Van 3 Ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4PDF9 Manifold Gauge Set 2 Van 3 Hoses | AD9BZH

DAYTON 4PDF9 Manifold Gauge Set 2 Van 3 Hoses

Trong kho
Khoản mục: AD9BZH phần: 4PDF9
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
€132.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đo lường Manifold cơ học
Đồng hồ đo Mặt cao màu đỏ0 đến 500 psi
Đồng hồ đo mặt thấp màu xanh lam30 "Hg đến 350 psi
Chiều dài ống72 "
Vật chấtNhôm
Số lượng ống3
Số lượng van2
KiểuKiểm tra và sạc điện lạnh, điều hòa không khí
UPC190735331590
Kích thước cổng chân không1/4 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8481805090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtSố lượng ốngGiá cả
DAYTON 4PDF7 Manifold Gauge Set 2 Van 3 Hoses | AD9BZF 4PDF7Nhôm3€377.55
DAYTON 4PDF8 Manifold Gauge Set 2 Van 3 Hoses | AD9BZG 4PDF8Nhôm3€132.43
DAYTON 4PDG1 Manifold Gauge Set 2 Van 3 Hoses | AD9BZJ 4PDG1Thau3€169.39
DAYTON 4PDG2 Manifold Gauge Set 4 Van 4 Vòi | AD9BZK 4PDG2Nhôm4€219.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 4PDF9 Manifold Gauge Set 2 Van 3 Hoses
€132.37 /đơn vị