Dayton 4m192 | Động Cơ Hvac 1/100 Hp 1550 Vòng/phút 115v 3.3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4M192 Động cơ Hvac 1/100 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD8TFJ

DAYTON Động cơ 4M192 Hvac 1/100 Hp 1550 Rpm 115v 3.3

Trong kho
Khoản mục: AD8TFJ phần: 4M192
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
€81.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Vòng biSleeve
Body Dia.3.3 "
Nhiệm vụliên tiếp
Bao vâyMở Air-Over
Khung hình3.3
Amps đầy tải0.5
HP1/100
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục2 9 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCCWSE
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơCực bóng
Gắn kếtkhuy áo
Mô hình gắn kết2
RPM bảng tên1550
Số tốc độ1
Giai đoạn1
RotationBên trái
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục2"
Vị trí chốtOSA
Stud / Base Mtg. Mẫu2 x 2 "
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC190735330142
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8501104080
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớp cách nhiệtVòng biBody Dia.Chiều dài ít trụcThiết kế động cơThiết kế vỏ động cơThiết kế trục động cơỨng dụng động cơ phụGiá cả
Động cơ DAYTON 3M001 Hvac 1/20 Hp 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001BBanh4.4 "4.5 "Cực bóngLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo-Direct Dr Fan / Blower€128.99
DAYTON 3M083 Hvac Động cơ 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BSleeve3.3 "3.375 "Cực bóngMở Air-OverBằng phẳngDirect Dr Fan / Blower€159.44
Động cơ DAYTON 3M290 Hvac 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290BBanh4.4 "4.25 "Cực bóngLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo-Direct Dr Fan / Blower€137.93
DAYTON 3M291 Động cơ Hvac 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BSleeve4.4 "4.75 "Cực bóngLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo-Direct Dr Fan / Blower€156.59
DAYTON 3M292 Động cơ Hvac 1/8 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BSleeve4.4 "5.5 "Tụ chia vĩnh viễnLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo-Direct Dr Fan / Blower€171.16
DAYTON 3M363 Hvac Động cơ 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BSleeve4.4 "4.75 "Cực bóngLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo-Direct Dr Fan / Blower€161.29
DAYTON 3M364 Hvac Động cơ 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BSleeve4.4 "5.375 "Cực bóngLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo-Direct Dr Fan / Blower€205.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ 4M192 Hvac 1/100 Hp 1550 Rpm 115v 3.3
€81.09 /đơn vị