Dayton 4jmy8 | Bộ phốt trục bơm Loại phốt 21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4JMY8 Bộ làm kín trục bơm Loại con dấu 21 | AD8ERT

DAYTON Bộ làm kín trục bơm 4JMY8 Loại con dấu 21

Trong kho
Mục: AD8ERT phần: 4JMY8
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
€106.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ làm kín trục bơm
Mã nội dung quan trọng304 SS
Tối đa Nhiệt độ.200 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng40 độ F
Chiều dài làm việc danh nghĩa (In.)1.405 "
Con dấu lỗ khoan (In.)3/4
Vật liệu con dấuViton, Carbon, Gốm
Loại con dấu21
Ghế Bore1.375 "
Độ dày của ghế0.071 "
Kích thước trục3/4 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8484200000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đối với số hàng (Bơm 4JMV2-4JMV9, 4JMW1-4JMW9, 4JMX1-4JMX9 và Đầu bơm 4JMY1-4JMY7)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ làm kín trục bơm 4JMY8 Loại con dấu 21
€106.31 /đơn vị