Dayton 4f421 | Cửa hút thép mạ kẽm 12-18 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4F421 Cửa hút thép mạ kẽm 12-18 inch | AD7KWX

DAYTON Cửa hút gió 4F421 Thép mạ kẽm 12-18 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7KWX phần: 4F421
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
€164.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa hút gió
Chiều rộng mặt bích2"
Khu vực miễn phí0.360 đến 0.550 Square-Ft.
Chiều cao bên trong14 "
Chiều rộng bên trong12 đến 18 "
Vật chấtThép mạ kẽm G90
Tối đa Hệ thống xả (CFM)875
Tối đa Lượng vào (CFM)616
Tối đa Vận tốc3000 giờ chiều
Min. Mở tường (Vào)14H x 12W
Kích thước lỗ lắp9/32 x 1/2 "
Số lượng Blades1
Chiều cao bên ngoài18 "
Chiều rộng bên ngoài16 đến 22 "
KiểuChiều cao cố định, chiều rộng có thể điều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5
Chiều cao tàu (cm)49.28
Chiều dài tàu (cm)45.47
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS7308909590
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Góc lưỡi (Độ) (45)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao bên ngoàiChiều rộng mặt bíchKhu vực miễn phíChiều rộng bên ngoàiKiểuChiều cao bên trongChiều rộng bên trongVật chấtGiá cả
DAYTON 3C972 Cửa hút gió 18-24 inch Thép mạ kẽm | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 đến 0.980 Square-Ft.22 đến 28 "Chiều cao cố định, chiều rộng có thể điều chỉnh18 "18 đến 24 "Thép mạ kẽm G90€224.88
DAYTON 3C973 Cửa hút gió 18-30 inch Thép mạ kẽm | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 đến 1.950 Square-Ft.22 đến 34 "Chiều cao cố định, chiều rộng có thể điều chỉnh24 "18 đến 30 "Thép mạ kẽm G90€275.14
DAYTON 3C974 Cửa hút gió 24-36 inch Thép mạ kẽm | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 đến 3.570 Square-Ft.28 đến 40 "Chiều cao cố định, chiều rộng có thể điều chỉnh36 "24 đến 36 "Thép mạ kẽm G90€451.93
DAYTON 3C975 Cửa hút gió 36-48 inch Thép mạ kẽm | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 đến 4.790 Square-Ft.40 đến 52 "Chiều cao cố định, chiều rộng có thể điều chỉnh36 "36 đến 48 "Thép mạ kẽm G90€583.84
DAYTON 3C976 Cửa hút gió 24-36 inch Thép mạ kẽm | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 đến 4.900 Square-Ft.28 đến 40 "Chiều cao cố định, chiều rộng có thể điều chỉnh48 "24 đến 36 "Thép mạ kẽm G90€656.57
DAYTON 3C977 Cửa hút gió 36-48 inch Thép mạ kẽm | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 đến 6.570 Square-Ft.40 đến 52 "Chiều cao cố định, chiều rộng có thể điều chỉnh48 "36 đến 48 "Thép mạ kẽm G90€775.69
DAYTON 45C669 Cửa thu nước 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 Hình vuông-Ft.11.5 "đã sửa6"9"Nhôm ép đùn€272.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cửa hút gió 4F421 Thép mạ kẽm 12-18 inch
€164.68 /đơn vị