Dayton 4c224 | Quạt Shutter Nhôm Sơn Trắng 24 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cửa chớp quạt DAYTON 4C224 Nhôm sơn trắng 24 inch | AD6WEU

DAYTON Màn trập quạt 4C224 Nhôm sơn trắng 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6WEU phần: 4C224
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
€221.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt trần cao cấp cho cả nhà / Màn trập trần
Vật liệu lưỡiNhôm sơn trắng
Phù hợp với Fan Dia. (Trong.)24
Chiều rộng mặt bích1.5 "
Độ sâu khung hình1.593
Khu vực miễn phí3.112 Hình vuông-Ft.
Chiều dài26 "
Vật chấtKhung nhôm ép đùn và Thanh giằng mạ kẽm G-90
Tối đa Vận tốc2250 khung hình/phút
Kích thước lỗ lắp3 / 16 "
Vị trí lắp đặtNgang
Số lượng bảng1
Độ sâu mở (In.)5-1/4
Yêu cầu mở24L x 24W
KiểuHoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn
Chiều rộng26 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.44
Chiều cao tàu (cm)70.36
Chiều dài tàu (cm)69.34
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lỗ lắpVật liệu lưỡiĐộ sâu khung hìnhVị trí lắp đặtYêu cầu mởKiểuChiều rộngKhu vực miễn phíGiá cả
Màn trập của quạt DAYTON 1C055 30 1/2 In | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm3"Theo chiều dọc30-1/2 x 30-1/2"Hoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn-5.452 Hình vuông-Ft.€174.65
Màn trập của quạt DAYTON 1C209 36 1/2 inch Pannel đôi bằng nhôm | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm3"Theo chiều dọc36-1/2 x 36-1/2"Trọng lực hoạt động, Bảng điều khiển kép-7.071 Hình vuông-Ft.€293.40
Cửa chớp treo tường DAYTON 1C210, Cửa mở 42-1/2 inch, Độ sâu khung hình 3 inch, 2 tấm | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm3"Theo chiều dọc42-1/2 x 42-1/2"Trọng lực hoạt động, Bảng điều khiển kép-10.253 Hình vuông-Ft.€342.01
Màn trập quạt DAYTON 1C211 48 1/2 In | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm3"Theo chiều dọc48-1/2 x 48-1/2"Trọng lực hoạt động, Bảng điều khiển kép-12.924 Hình vuông-Ft.€398.83
Màn trập của quạt DAYTON 1C742 12 1/2 In | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm2-1 / 2 "Theo chiều dọc12-1/2 x 12-1/2"Hoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn-0.786 Hình vuông-Ft.€81.87
Màn trập của quạt DAYTON 1C743 16 1/2 In | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm2-1 / 2 "Theo chiều dọc16-1/2 x 16-1/2"Hoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn-1.436 Hình vuông-Ft.€101.10
Màn trập của quạt DAYTON 1C744 18 1/2 In | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm2-1 / 2 "Theo chiều dọc18-1/2 x 18-1/2"Hoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn-2.043 Hình vuông-Ft.€113.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Màn trập quạt 4C224 Nhôm sơn trắng 24 inch
€221.17 /đơn vị