DAYTON Quạt gió 4C121 13 1/2 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
Loại mang | Bóng trong động cơ |
RPM của máy thổi | 1725 |
Độ sâu | 23 " |
Chiều cao xả (In.) | 14.625 |
Chiều rộng xả (In.) | 10.75 |
Chiều cao | 28 " |
Hoàn thiện nhà ở | Epoxy màu xám Polyester |
Vật liệu vỏ | Thép |
Đường kính đầu vào. | 14-1 / 2 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 180 độ F |
Rotation | CW |
Kiểu | Ít động cơ |
UPC | 190735321874 |
Bánh xe Bore | 7 / 8 " |
Đường kính bánh xe | 13 1 / 2 " |
Vật liệu bánh xe | Nhôm |
Chiều rộng bánh xe | 8.125 " |
Chiều rộng | 23 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 74.17 |
Chiều dài tàu (cm) | 62.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 59.94 |
Mã HS | 8414596060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | CFM @ 2.000-In. SP | RPM của máy thổi | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 chân | Độ sâu | Chiều cao xả (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | người thổi | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | €297.12 | ||
2C863 | người thổi | - | 1725 | - | - | - | 16 " | 10.75 | €365.74 | ||
2C864 | người thổi | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | €451.07 | ||
4C217 | người thổi | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | €665.90 | ||
7C487 | Máy thổi áp suất cao | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8 " | 7.125 | €1,494.03 | ||
7C552 | người thổi | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | €548.48 | ||
7C553 | người thổi | - | 1725 | 909 | - | 69 | 16 " | 10.75 | €670.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.