Dayton 4a700 | Van điện từ Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4A700 Van điện từ ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass | AD6RUC

DAYTON Van điện từ 4A700 Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass

Trong kho
Khoản mục: AD6RUC Model: 4A700
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
€125.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air Flow26.4 đến 179.3 scfm
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng2.20
Dòng chảy3.1 đến 22 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành2 psi
Loại hoạt độngPilot Operated
Nguồn gốc Dia.3 / 8 "
Chiều cao tổng thể3 5 / 16 "
Chiều dài tổng thể2.375 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Áp suất nước làm việc an toàn350 psi
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir FlowHệ số khối lượngDòng chảyNguồn gốc Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
DAYTON 3A433 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass | AC8GKY 3A43314.4 đến 97.2 scfm1.201.2 đến 17 gpm1 / 4 "1 / 4 "€125.17
DAYTON 4A699 Van điện từ ít cuộn dây 3/8 inch Nc bằng đồng | AD6RUB 4A69914.4 đến 97.2 scfm1.201.7 đến 16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "€125.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 4A700 Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass
€125.17 /đơn vị