DAYTON Máy cưa bàn 49G995 Lưỡi 10 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cưa bàn tủ |
dòng điện xoay chiều | 16 |
Kích thước Arbor | 5 / 8 " |
Lưỡi Dia. | 10 " |
Độ sâu cắt @ 45 độ. | 2-1 / 8 " |
Độ sâu cắt @ 90 độ. | 3" |
Hz | 60 |
Vật chất | Gang thep |
Động cơ HP | 3 |
RPM không tải | 3450 |
Độ sâu tổng thể | 41 " |
Chiều cao tổng thể | 42 " |
Chiều rộng tổng thể | 79 " |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | dayton-49g995.pdf |
điện áp | 230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 259.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8465910036 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.