DAYTON Máy khoan sàn 49G986 20 In Swing 1 Hp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan sàn |
dòng điện xoay chiều | 16/8 |
Kích thước cơ sở | 14-1 / 8 "x 13" |
Công suất gang | 1-1 / 4 " |
Thép công suất | 1" |
Kích thước kẹp | 5 / 8 " |
Cột Dia. | 4" |
Hz | 60 |
Tối đa Trục chính để cơ sở | 44-1 / 2 " |
Động cơ HP | 1 |
Số tốc độ | 12 |
Độ sâu tổng thể | 32.5 " |
Chiều cao tổng thể | 70.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 22.5 " |
Giai đoạn | 1 |
Đường kính lông ngỗng. | 2-1 / 8 " |
Tốc độ trục chính | 140 để 2600 |
Trục chính côn | MT3 |
Trục chính để bàn | 31 " |
Du lịch trục chính | 5" |
Lung lay | 20 " |
Kích thước khe bàn | 5 / 8 " |
Bàn làm việc bề mặt | 15 "x 13" |
điện áp | 120/240 |
Trọng lượng tàu (kg) | 111.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 191.77 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 74.93 |
Mã HS | 8459290020 |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | dòng điện xoay chiều | Kích thước cơ sở | Động cơ HP | Số tốc độ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53UH06 | 240 | 10.0 | 15-3/8" x 15-3/8" | 3 | Biến | 36 " | 76 " | 23 " | €10,275.21 | ||
53UG99 | 240 | 10.0 | 12-1/2" x 12-1/2" | 2 | Biến | 27.5 " | 69 " | 17.75 " | €9,394.30 | ||
467L01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €11,799.35 | RFQ
| |
54ZW28 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,060.03 | RFQ
| |
400H52 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,205.24 | RFQ
| |
54ZW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,089.06 | RFQ
| |
53UH02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,960.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.