Dayton 48c161 | Bộ giảm chấn cân bằng từ xa 10 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 48C161 Bộ giảm chấn cân bằng từ xa 10 In | AD6QRJ

DAYTON 48C161 Bộ giảm chấn cân bằng từ xa 10 In

Trong kho
Khoản mục: AD6QRJ phần: 48C161
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
€132.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm chấn cân bằng từ xa
Người xúi giục9V
Vòng biTổng hợp
Đường kính giảm chấn.10 "
Ống dẫn Dia.10 "
Để sử dụng trongĐược thiết kế để điều chỉnh luồng không khí trong hệ thống H VAC
Khung hình20 đo
Độ sâu khung hình6-3 / 8 "
khung Vật liệuThép mạ kẽm
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Tối đa Vận tốc2000 giờ chiều
Chênh lệch áp suất Max.1
KiểuTròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.74
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8481803030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lưỡi (Máy đo) (20)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính giảm chấn.Ống dẫn Dia.Giá cả
DAYTON 48C159 Bộ giảm chấn cân bằng từ xa 6 In | AD6QRH 48C1596"6"€121.60
DAYTON 48C160 Bộ giảm chấn cân bằng từ xa 8 In | AG6TZU 48C1608"8"€144.09
DAYTON 48C162 Bộ giảm chấn cân bằng từ xa 12 In | AG6TZV 48C16212 "12 "€137.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 48C161 Bộ giảm chấn cân bằng từ xa 10 In
€132.65 /đơn vị