Dayton 45c672 | Bộ giảm chấn kết hợp Louver 12 X 12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 45C672 Kính giảm âm kết hợp 12 x 12 | AD6FME

DAYTON 45C672 Kính giảm âm kết hợp 12 x 12

Trong kho
Khoản mục: AD6FME phần: 45C672
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
€366.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm chấn Louver kết hợp
Chiều rộng mặt bích1.25 "
Khu vực miễn phí.297 Hình vuông-Ft.
Chiều cao bên trong6"
Chiều rộng bên trong9"
Vật chấtNhôm ép đùn
Tối đa Hệ thống xả (CFM)206
Tối đa Lượng vào (CFM)131
Tối đa Vận tốc3500 khung hình/phút
Min. Mở tường (Vào)12HX12W
Số lượng Blades2
Chiều cao bên ngoài11.5 "
Chiều rộng bên ngoài11.5 "
KiểuBộ giảm chấn có thể điều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.39
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)34.29
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Góc lưỡi (Độ) (45/90)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhu vực miễn phíChiều cao bên trongChiều rộng bên trongSố lượng BladesChiều cao bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiGiá cả
DAYTON 45C673 Kính giảm âm kết hợp 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 Hình vuông-Ft.48 "51 "1153.5 "53.5 "€2,277.71
DAYTON 45C674 Kính giảm âm kết hợp 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 Hình vuông-Ft.54 "57 "1259.5 "59.5 "€2,668.82
DAYTON 45C679 Kính giảm âm kết hợp 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 Hình vuông-Ft.30 "21 "735.5 "23.5 "€976.63
DAYTON 45C680 Kính giảm âm kết hợp 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 Hình vuông-Ft.18 "33 "423.5 "35.5 "€742.64
DAYTON 45C681 Kính giảm âm kết hợp 48 x 36 | AD6FMP 45C6815.214 Hình vuông-Ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "€1,511.27
DAYTON 45C682 Kính giảm âm kết hợp 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 Hình vuông-Ft.30 "45 "735.5 "47.5 "€1,348.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 45C672 Kính giảm âm kết hợp 12 x 12
€366.58 /đơn vị