DAYTON Biến áp 44YV13, Điện áp đầu vào 480V, 112 Kva, 3 pha
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy biến áp ba pha |
Màu | ASA 61 Xám |
Độ sâu | 23 " |
Enclosure liệu | Thép |
Xếp hạng bao vây | NEMA.png |
Chiều cao | 46.58 " |
Điện áp đầu vào | 480V AC |
Đánh giá IP | 54 |
Điện áp đầu ra | Điện áp xoay chiều 120V, điện áp xoay chiều 208V |
Giai đoạn | 3 |
Nhiệt độ Tăng lên | 150 độ. C |
Xếp hạng VA | 112kVA |
Chiều rộng | 28 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Trọng lượng tàu (kg) | 283.5 |
Quốc gia | Mexico |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.