Dayton 40m298 | Lọc Nhiên Liệu 1 Inch 10 Micron | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc nhiên liệu DAYTON 40M298 1 Inch 10 Microns | AD3QNZ

DAYTON Bộ Lọc Nhiên Liệu 40M298 1 Inch 10 Micron

Trong kho
Khoản mục: AD3QNZ phần: 40M298
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
€61.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVỏ lọc nhiên liệu
Yêu cầu hộp mực
Màutrắng
đường kính3 11 / 16 "
Tốc độ dòng20 gpm
Vật liệu đầuNhôm
Chiều cao7 11 / 16 "
Vật liệu vỏThép
Đầu vào / đầu ra1 "NPT
Max. Dòng chảy20 gpm
Tối đa GPM luồng20
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 Degrees
Micron10
GiảmChất gây ô nhiễm dạng hạt
Kích thước máy1 "NPT
KiểuQuay trên hộp mực
UPC190735297773
Chiều rộng4.156 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)20.5
Chiều dài tàu (cm)10.49
Chiều rộng tàu (cm)11.99
Mã HS8421290065
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyMàuđường kínhKiểuChiều rộngChiều caoVật liệu vỏMax. Sức épGiá cả
Bộ lọc nhiên liệu DAYTON 12F727 3/4 inch 10 Microns | AA4CWY 12F7273 / 4 "NPTtrong suốt4 1 / 4 "Lọc4.25 "10.25 "polycarbonate150 psi€60.22
Bộ lọc nhiên liệu DAYTON 12F728 1 Inch 10 Microns | AA4CWZ 12F7281 "NPTtrong suốt4 1 / 4 "Lọc4.25 "10.25 "polycarbonate150 psi€58.81
Bộ lọc nhiên liệu DAYTON 40M299 Khối nước 1 inch 10 Microns | AD3QPA 40M2991 "NPTtrắng3 11 / 16 "Quay trên hộp mực4.156 "7 11 / 16 "Thép50 psi€65.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ Lọc Nhiên Liệu 40M298 1 Inch 10 Micron
€61.23 /đơn vị