Dayton 3zn61 | Khớp Nối Thép Cứng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối DAYTON 3ZN61 Thép cứng | AD3JUH

DAYTON Khớp nối 3ZN61 Thép cứng

Trong kho
Khoản mục: AD3JUH phần: 3ZN61
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
€109.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.1"
Chiều rộng rãnh then1 / 4 "
Vật chấtThép ôxit đen
Max. Mô-men xoắn2600 In.
Bên ngoài Dia.1.75 "
Chiều dài tổng thể3"
Kích thước vít1/4-28 x 5/8"
KiểuLoại kẹp một mảnh, có rãnh khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8483608000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Chiều rộng rãnh thenKiểuVật chấtTối đa RPMMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Giá cả
DAYTON 3ZN29 Khớp Nối Thép Cứng | AD3JTJ 3ZN29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép-25 In.5 / 8 "€21.67
DAYTON 3ZN30 Khớp nối Thép cứng | AD3JTK 3ZN30# 4-40 x 3/8 "5 / 16 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép-60 In.11 / 16 "€17.72
DAYTON 3ZN31 Khớp nối Thép cứng | AD3JTL 3ZN31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép-190 In.7 / 8 "€22.29
DAYTON 3ZN32 Khớp nối Thép cứng | AD3JTM 3ZN32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép ôxit đen-490 In.1.125 "€53.13
DAYTON 3ZN33 Khớp nối Thép cứng | AD3JTN 3ZN33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép ôxit đen-940 In.1 5 / 16 "€29.91
DAYTON 3ZN34 Khớp nối Thép cứng | AD3JTP 3ZN341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép ôxit đen-1950 In.1.5 "€35.57
DAYTON 3ZN35 Khớp nối Thép cứng | AD3JTQ 3ZN351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóaThép-2280 In.1.625 "€38.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Khớp nối 3ZN61 Thép cứng
€109.78 /đơn vị