Dayton 3yu56 | Máy Bơm Tiện Ích 1/3 Hp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm DAYTON 3YU56 Tiện ích 1/3 Hp | AD3FJD

DAYTON Tiện ích máy bơm 3YU56 1/3 Hp

Trong kho
Khoản mục: AD3FJD phần: 3YU56
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
€149.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm khử nước
amps3 AC
Vật liệu cơ bảnpolypropylene
Chiều dài dây10ft.
đường kính6"
Xả NPT1-1 / 4 "
Chức năngBơm xả nước đọng xuống Độ sâu 3/8 inch đến Khu vực ngập nước nông như tầng hầm, giếng cửa sổ, mái nhà, ao và bể chứa hàng
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu31
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu22.2
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu12
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu41.7
HandleMang hàng đầu
Chiều cao10.5 "
Nhà cửapolypropylene
Vật liệu vỏpolypropylene
HP1/3
Vật liệu cánh quạtPA
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 8 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.104 độ F
Đầu tối đa25 ft.
Vật liệu trụcBuna n
Phốt trụcCRB / CMC
Chất liệu hàng đầupolypropylene
UPC190735296400
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.76
Chiều cao tàu (cm)32.26
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8413702004
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hút (Dưới cùng được sàng lọc)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Tiện ích máy bơm 3YU56 1/3 Hp
€149.99 /đơn vị