Dayton 3yu54 | Máy Bơm Tiện Ích 1/6 Hp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm DAYTON 3YU54 Tiện ích 1/6 Hp | AD3FJB

DAYTON Tiện ích máy bơm 3YU54 1/6 Hp

Trong kho
Khoản mục: AD3FJB phần: 3YU54
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
€142.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm khử nước / tiện ích
amps1.5 AC
Vật liệu cơ bảnpolypropylene
Chiều dài dây10ft.
đường kính6"
Xả NPT1-1 / 4 "
Chức năngBơm xả nước đọng xuống Độ sâu 3/8 inch đến Khu vực ngập nước nông như tầng hầm, giếng cửa sổ, mái nhà, ao và bể chứa hàng
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu11
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu6
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu16.7
HandleMang hàng đầu
Chiều cao10.5 "
Nhà cửapolypropylene
Vật liệu vỏpolypropylene
HP1/6
Vật liệu cánh quạtPA
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 8 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.104 độ F
Đầu tối đa20 ft.
Vật liệu trụcBuna n
Phốt trụcCRB / CMC
Chất liệu hàng đầupolypropylene
UPC190735296387
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)32.77
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8413702004
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hút (Dưới cùng được sàng lọc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầuampsVật liệu cơ bảnGPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầuChiều caoNhà cửaVật liệu vỏGiá cả
Máy bơm bể phốt DAYTON 1XHV4 Không gỉ 1/2 Hp 4.7 Amps Ac | AB4ERZ 1XHV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "Thép không gỉThép không gỉ€836.34
Máy bơm bể phốt DAYTON 1XHV5 Không gỉ 1 Hp 6.5 Amps Ac | AB4ETA 1XHV55311.3 AC304 SS459018.125 "Thép không gỉThép không gỉ€1,401.33
Máy bơm DAYTON 3YU55 1/4 Hp | AD3FJC 3YU55-2.6 ACpolypropylene-32.910.5 "polypropylenepolypropylene€190.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Tiện ích máy bơm 3YU54 1/6 Hp
€142.12 /đơn vị