DAYTON Xịt lăn bơm 3YB61
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm phun |
Xây dựng | Silvercast |
Thiết kế | Rotor không có rãnh, cung cấp lớp lót được cải thiện với khối lượng nhiều hơn ở áp suất cao hơn, đồng thời kéo dài tuổi thọ con lăn |
GPM @ 10 PSI | 6.6 |
GPM @ 15 PSI | 6.4 |
GPM @ 20 PSI | 6.2 |
GPM @ 25 PSI | 6.0 |
GPM @ 30 PSI | 5.8 |
GPM @ 35 PSI | 5.6 |
GPM @ 40 PSI | 5.4 |
GPM @ 45 PSI | 5.2 |
GPM @ 50 PSI | 5.0 |
Chiều cao | 5 |
Vật liệu vỏ | Đúc bạc |
NPT đầu vào / đầu ra | 3/4 f |
Chiều dài | 12 " |
Rotation | Ngược chiều kim đồng hồ, đối mặt với trục bơm |
Máy hút | Tự mồi, lên đến đầu 3 chân |
Kiểu | 4 con lăn |
điện áp | Động cơ 13.5 VDC (Máy phát điện) Chạy |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.29 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.