DAYTON Máy sưởi điện 3UG28 5118/3840 Btuh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sưởi điện cơ điện tử Hydronic |
dòng điện xoay chiều | 6.3/5.8 |
Đầu ra BtuH | 5118/3840 |
Màu | Navajo trắng |
Độ sâu | 3" |
Kết thúc | Men |
Chiều cao | 8.375 " |
Vật liệu vỏ | 18 ga. Thép |
Hz | 60 |
Chiều dài | 70 " |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
Giai đoạn | 1 |
Ứng dụng chính | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
điện áp | 208/240 |
Watts | 1125/1500 |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8516210000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | dòng điện xoay chiều | Đầu ra BtuH | Chiều dài | điện áp | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ENA2 | 10.4 | 4266 | 58 " | 120 | 1250 | €453.77 | |
3ENA4 | 5.2/4.5 | 4266/3208 | 58 " | 208/240 | 938/1250 | €453.77 | |
3UG29 | 8.3/7.2 | 6826/5118 | 94 " | 208/240 | 1500/2000 | €525.55 | RFQ
|
3UG30 | 2.1/1.8 | 1706/1280 | 28 " | 208/240 | 375/500 | €335.80 | |
3UG31 | 3.1/2.7 | 2560/1918 | 34 " | 208/240 | 562/750 | €306.22 | |
3EMZ8 | 4.2 | 1706 | 28 " | 120 | 500 | €277.73 | |
3EMZ9 | 6.3 | 2560 | 34 " | 120 | 750 | €326.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.