DAYTON Động cơ 3M504 1/4 Hp Yoke
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ quạt bàn đạp |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Độ phân giải C |
Vòng bi | Banh |
Body Dia. | 5.625 " |
Tụ điện bao gồm | Có |
Tụ điện yêu cầu | Bao gồm |
Nhiệm vụ | Air-Over liên tục |
Bao vây | Air-Over hoàn toàn kín |
Khung hình | 48YZ |
Amps đầy tải | 3.5 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | B |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | Độ phân giải C |
Ứng dụng động cơ | H VAC / R |
Thiết kế động cơ | Tụ chia vĩnh viễn |
Thiết kế vỏ động cơ | Air-Over hoàn toàn kín |
Loại gắn động cơ | Ách |
Thiết kế trục động cơ | Bằng phẳng |
Xoay trục động cơ | CW / CCW |
Ứng dụng động cơ phụ | Quạt bàn đạp |
Bảo vệ nhiệt động cơ | Tự động |
Loại động cơ | PSC |
Gắn kết | Ách |
RPM bảng tên | 1075 |
Số tốc độ | 2 |
Chiều dài tổng thể | 9.88 " |
Giai đoạn | 1 |
Rotation | CW / CCW |
Phạm vi RPM | 1001-1100 |
Yếu tố dịch vụ | 1.0 |
Trục Dia. | 1 / 2 " |
Chiều dài trục | 2.5 " |
Bảo vệ nhiệt | Tự động |
điện áp | 115 |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.07 |
Mã HS | 8501404040 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Tụ điện bao gồm | Tụ điện yêu cầu | Thiết kế động cơ | Thiết kế vỏ động cơ | Loại động cơ | RPM bảng tên | Số tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M469 | Động cơ quạt bàn đạp | Có | Bao gồm | Tụ chia vĩnh viễn | Air-Over hoàn toàn kín | PSC | 1075 | 2 | €308.08 | ||
3M505 | Động cơ quạt bàn đạp | - | Bao gồm | Tụ chia vĩnh viễn | Air-Over hoàn toàn kín | - | 1075 | - | €342.75 | ||
4C354 | Động cơ quạt dao động | Có | Bao gồm | Tụ chia vĩnh viễn | Air-Over hoàn toàn kín | PSC | 1075 | 2 | €539.96 | ||
4UX59 | Động cơ quạt bàn đạp | Có | Bao gồm | Tụ chia vĩnh viễn | Air-Over hoàn toàn kín | PSC | 825 | 1 | €341.01 | ||
4UX60 | Động cơ quạt bàn đạp | Có | Bao gồm | Tụ chia vĩnh viễn | Mở Air-Over | PSC | 1075 | 2 | €337.65 | ||
4UX61 | Động cơ quạt bàn đạp | Có | Bao gồm | Tụ chia vĩnh viễn | Air-Over hoàn toàn kín | PSC | 1075 | 2 | €311.08 | ||
4UX63 | Động cơ quạt bàn đạp | Có | Bao gồm | Tụ chia vĩnh viễn | Air-Over hoàn toàn kín | PSC | 1075 | 2 | €393.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.