DAYTON Rèm khí 3KB43 25 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lái xe qua rèm cửa sổ không khí |
Vận tốc không khí | 1350 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 550 cfm |
dBA @ 10 chân | 66 |
Độ sâu | 6.75 " |
Chiều cao | 7.375 " |
Màu nhà ở | Ánh sáng tan |
Vật liệu vỏ | Sơn thép |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 0.9 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 2 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 5 ft. |
Tối đa RPM | 1700 |
Vỏ động cơ | Hoàn toàn kèm theo |
Động cơ HP | 1/10 |
Loại động cơ | Tụ chia vĩnh viễn |
Số động cơ | 1 |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 1 |
UPC | 190735290415 |
điện áp | 120 |
Chiều rộng | 25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 76.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 8414519060 |
Quốc gia | TH |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.