Dayton 3hmk2 | Máy thổi 373 Cfm 115v 0.71a 2680 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3HMK2 Quạt gió 373 Cfm 115v 0.71a 2680 Rpm | AC9MZH

DAYTON Máy thổi 3HMK2 373 Cfm 115v 0.71a 2680 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AC9MZH phần: 3HMK2
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
€226.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi OEM
Loại mangBóng bôi trơn vĩnh viễn
CFM @ 0.000-In. SP373
CFM @ 0.100-In. SP320
CFM @ 0.200-In. SP288
Hộp dẫnKhông
Loại ổtrực tiếp
Amps đầy tải0.71
Vật liệu vỏNhôm
Hz50/60
Độ dài chì13 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 độ F
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.104 độ F
Vỏ động cơMở Dripproof
Cách điện động cơClass B
Loại động cơTụ chia vĩnh viễn
Vị trí lắp đặtTất cả các vị trí
Hình dạng ổ cắmTròn
Độ sâu tổng thể4.125 "
Chiều cao tổng thể3.5 "
Chiều rộng tổng thể22.875 "
Giai đoạn1
RPM2680
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC190735290132
điện áp115
Đường kính bánh xe2.375 "
Loại bánh xeĐường cong về phía trước
Chiều rộng bánh xe1.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.51
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)64.77
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8414596060
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Có / không có mặt bích (Không có mặt bích)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.500-In. SPampsLoại mangCFM @ 1.000-In. SPHộp dẫnLoại ổQuạt RPMChiều rộng mặt bíchGiá cả
Máy thổi DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Banh-Khôngtrực tiếp--€69.75
Máy thổi tròn DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Banh-Khôngtrực tiếp--€83.87
Máy thổi DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Banh-Khôngtrực tiếp--€77.66
Máy thổi DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Banh-Khôngtrực tiếp--€77.20
Máy thổi DAYTON 1TDN5, Loại ổ bi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Pha | AB3HBE 1TDN523-Banh-Khôngtrực tiếp--€94.91
Máy thổi DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Banh-trực tiếp--€105.29
Máy thổi OEM tròn DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Banh-trực tiếp--€110.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy thổi 3HMK2 373 Cfm 115v 0.71a 2680 Rpm
€226.56 /đơn vị