Dayton 3 giờ 6 phút | Rèm Giàn Trần 32 Dài 26 Rộng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3HHR6 Cửa Trục Trượt Trần 32 Dài 26 Rộng | AC9LWL

DAYTON Màn trập giàn trần 3HHR6 32 Dài 26 Rộng

Trong kho
Khoản mục: AC9LWL phần: 3HHR6
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
€246.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt trần cao cấp cho cả nhà / Màn trập trần
Vật liệu lưỡiNhôm sơn trắng
Phù hợp với Fan Dia. (Trong.)24
Chiều rộng mặt bích1.5 "
Độ sâu khung hình1.593
Khu vực miễn phí4.652 Hình vuông-Ft.
Chiều dài32 "
Vật chấtKhung nhôm ép đùn và Thanh giằng mạ kẽm G-90
Tối đa Vận tốc1500 khung hình/phút
Kích thước lỗ lắp3 / 16 "
Vị trí lắp đặtNgang
Số lượng bảng1
Độ sâu mở (In.)5-1/4
Yêu cầu mở30L x 24W
KiểuHoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn
Chiều rộng26 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.42
Chiều cao tàu (cm)83.31
Chiều dài tàu (cm)67.82
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhu vực miễn phíChiều dàiYêu cầu mởChiều rộngGiá cả
DAYTON 3HHR7 Màn Trập Giàn Trần 35 Dài 32 Rộng | AC9LWM 3HHR75.162 Hình vuông-Ft.35 "33L x 30W32 "€325.07
DAYTON 3HHR8 Màn trập giàn trần 42 Dài 40 Rộng | AC9LWN 3HHR88.168 Hình vuông-Ft.42 "40L x 38W40 "€450.90
DAYTON 3HHR9 Giàn phơi trần 43 Dài 32 Rộng | AC9LWP 3HHR96.523 Hình vuông-Ft.43 "41L x 30W32 "€400.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Màn trập giàn trần 3HHR6 32 Dài 26 Rộng
€246.62 /đơn vị