Dayton 3gte8 | Cánh quạt 16 inch 1/2 lỗ khoan 2660 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3GTE8 Cánh quạt 16 Inch 1/2 Đường kính 2660 Cfm | AC9HVR

DAYTON 3GTE8 Cánh quạt 16 Inch 1/2 Đường kính 2660 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC9HVR phần: 3GTE8
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
€186.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPropeller
Vật liệu lưỡiNhôm đúc chống tia lửa
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP2660
CFM @ 0.125-In. SP2200
CFM @ 0.250-In. SP1780
CFM @ 0.375-In. SP1390
CFM @ 0.500-In. SP1050
Tối đa RPM1725
Số lượng Blades4
Pitch27 độ.
Dia chân vịt.16 "
Chi tiết Xem trang danh mục để có tiêu chí lựa chọn tốt hơn
Yêu cầu động cơ HP1/4
RotationCW Đối mặt với Xả
KiểuThay thế
UPC190735286197

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)46.48
Chiều rộng tàu (cm)43.43
Mã HS8414901080
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Số vít đặt (2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Giá cả
DAYTON 3GTF6 Cánh quạt 16 Inch 5/8 Đường kính 2660 Cfm | AC9HVZ 3GTF65 / 8 "€186.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 3GTE8 Cánh quạt 16 Inch 1/2 Đường kính 2660 Cfm
€186.24 /đơn vị