Dayton 3fjv2 | Vòng bi tay hệ mét 14 X 20 X 14 L - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3FJV2 Vòng bi tay áo hệ mét 14 x 20 x 14 L - Gói 5 chiếc | AC9BZH

DAYTON Vòng bi tay áo hệ mét 3FJV2 14 x 20 x 14 L - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AC9BZH phần: 3FJV2
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
€4.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi tay áo hệ mét
MàuHơi đỏ
Bên trong Dia.14mm
Chiều dài14 "
Bôi trơnTurbo 68
Vật chấtĐồng SAE 841
Tối đa Pv50000
Bên ngoài Dia.20 mm
Nhiệt độ. Phạm vi15.8-158 F
UPC190735284902

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8483308090
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBôi trơnVật chấtTối đa PvBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm vipkg. Số lượngGiá cả
DAYTON 3FJA3 Vòng bi tay áo hệ mét 12 x 16 x 20 L - Gói 5 chiếc | AC9BUF 3FJA312mm20ft.Lau khôĐồng SAE 6607500016 mm450 F5€11.83
DAYTON 3FJA7 Vòng bi tay áo hệ mét 14 x 18 x 14 L - Gói 5 chiếc | AC9BUJ 3FJA714mm14 "Lau khôĐồng SAE 6607500018mm450 F5€4.84
DAYTON 3FJC2 Vòng bi tay áo hệ mét 14 x 20 x 18 L - Gói 5 chiếc | AC9BUN 3FJC214mm18Lau khôĐồng SAE 6607500020 mm450 F5€3.14
DAYTON 3FJC3 Vòng bi tay áo hệ mét 14 x 20 x 22 L - Gói 5 chiếc | AC9BUP 3FJC314mm22Lau khôĐồng SAE 6607500020 mm450 F5€3.79
DAYTON 3FJC5 Vòng bi tay áo hệ mét 15 x 19 x 20 L - Gói 5 chiếc | AC9BUQ 3FJC515mm20ft.Lau khôĐồng SAE 6607500019mm450 F5€13.23
DAYTON 3FJD4 Vòng bi tay áo hệ mét 18 x 22 x 22 L - Gói 5 chiếc | AC9BUV 3FJD418mm22Lau khôĐồng SAE 6607500022mm450 F5€5.26
DAYTON 3FJF3 Vòng bi tay áo hệ mét 25 x 30 x 20 L - Gói 5 | AC9BVD 3FJF325mm20ft.Lau khôĐồng SAE 6607500030mm450 F5€16.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Vòng bi tay áo hệ mét 3FJV2 14 x 20 x 14 L - Gói 5
€4.25 /đóng gói