vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3FJL9 Vòng Bi Tay 1/2 x 11/16 x 1 L - Gói 3 | AC9BXH

DAYTON Vòng bi tay áo 3FJL9 1/2 x 11/16 x 1 L - Gói 3 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AC9BXH phần: 3FJL9
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
€2.49 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi
MàuHơi đỏ
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài1"
Bôi trơnTurbo 68
Vật chấtĐồng SAE 841
Tối đa Pv50000
Bên ngoài Dia.11 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi15.8-158 F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8483308090
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiVật chấtTối đa PvBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm vipkg. Số lượngGiá cả
Vòng bi DAYTON 2X355 - Gói 3 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "Hợp kim đồng50,0005 / 16 "-5 đến 220 F3€7.88
Vòng bi DAYTON 2X380 - Gói 3 | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"Hợp kim đồng50,0003 / 8 "-5 đến 220 F3€10.83
Vòng bi tay áo DAYTON 3FJF6 1/4 x 3/8 x 3/8 L - Gói 3 chiếc | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "Đồng SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F3€0.84
Vòng bi tay áo DAYTON 3FJF7 1/4 x 3/8 x 5/8 L - Gói 3 chiếc | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "Đồng SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F3€2.26
Vòng bi tay áo DAYTON 3FJF8 1/4 x 3/8 x 7/8 L - Gói 3 chiếc | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "Đồng SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F3€2.84
Vòng bi tay áo DAYTON 3FJG2 1/4 x 1/2 x 3/4 L - Gói 3 chiếc | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "Đồng SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F3€4.00
Vòng bi tay áo DAYTON 3FJG4 5/16 x 7/16 x 1/4 L - Pack Of 3 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "Đồng SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F3€0.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Vòng bi tay áo 3FJL9 1/2 x 11/16 x 1 L - Gói 3 chiếc
€2.49 /đóng gói