Dayton 3fdc2 | Vòng bi gắn lỗ khoan 1-3/16 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3FDC2 Ổ Bi Gắn Đường Kính 1-3/16 Inch | AC9AGD

DAYTON Vòng bi gắn 3FDC2 Lỗ khoan 1-3 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9AGD phần: 3FDC2
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
€57.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mang52100 thép Chrome
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông1 / 2 "
Kích thước Bolt7 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.1.187 "
Màumàu xám
Thứ nguyên A5-9 / 16 "
Thứ nguyên B3.25 "
Thứ nguyên C4.593
Kích thước D1 / 2 "
Kích thước F1-37 / 64 "
Công suất tải động4382 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp4.593
số bu lông2
Chiều cao tổng thể1 37 / 64 "
Chiều dài tổng thể5 9 / 16 "
Chiều rộng tổng thể3.25 "
Khả năng tải tĩnh2517 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ F đến 200 độ F
UPC190735283325

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8483204040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước DKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKích thước FCông suất tải độngKết thúcVật liệu vỏLoại khóaGiá cả
DAYTON 3CUR1 Vòng bi gắn 1/2 inch Đường kính | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lbSơnGang thepĐặt vít€81.23
DAYTON 3CUR2 Vòng bi gắn 5/8 inch Lỗ khoan | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lbSơnGang thepĐặt vít€79.67
DAYTON 3FCN1 Vòng bi gắn 1-1 / 4 inch Lỗ khoan | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lbSơnGang thepĐặt vít€106.08
DAYTON 3FCN2 Vòng bi gắn 1/2 inch Đường kính | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lbSơnGang thepĐặt vít€40.66
DAYTON 3FCN3 Vòng bi gắn 5/8 inch Đường kính | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lbSơnGang thepĐặt vít€56.86
DAYTON 3FCN4 Vòng bi gắn 3/4 Inch Bore | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 lbSơnGang thepĐặt vít€63.60
DAYTON 3FCN5 Vòng bi gắn 1 inch Lỗ khoan | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 lbSơnGang thepĐặt vít€67.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Vòng bi gắn 3FDC2 Lỗ khoan 1-3 / 16 inch
€57.61 /đơn vị