vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3FCZ7 Ổ Bi Gắn Đường Kính 1-11/16 Inch | AC9AFP

DAYTON Vòng bi gắn 3FCZ7 Lỗ khoan 1-11 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9AFP phần: 3FCZ7
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
€127.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mang52100 thép Chrome
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông5 / 8 "
Kích thước Bolt1 / 2 "
Đường kính lỗ khoan.1-11 / 16 "
Màumàu xám
Thứ nguyên A4.125 "
Thứ nguyên C4.125 "
Kích thước D5 / 8 "
Kích thước F2.375 "
Công suất tải động7157 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaLập dị
Trung tâm lỗ lắp4.125 "
số bu lông4
Chiều cao tổng thể2.375 "
Chiều dài tổng thể5.125 "
Chiều rộng tổng thể5.125 "
Khả năng tải tĩnh4674 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ F đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8483204040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước DKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKích thước FCông suất tải độngKết thúcVật liệu vỏLoại khóaGiá cả
DAYTON 3CUR1 Vòng bi gắn 1/2 inch Đường kính | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lbSơnGang thepĐặt vít€81.23
DAYTON 3CUR2 Vòng bi gắn 5/8 inch Lỗ khoan | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lbSơnGang thepĐặt vít€79.67
DAYTON 3FCN1 Vòng bi gắn 1-1 / 4 inch Lỗ khoan | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lbSơnGang thepĐặt vít€106.08
DAYTON 3FCN2 Vòng bi gắn 1/2 inch Đường kính | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lbSơnGang thepĐặt vít€41.91
DAYTON 3FCN3 Vòng bi gắn 5/8 inch Đường kính | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lbSơnGang thepĐặt vít€56.86
DAYTON 3FCN4 Vòng bi gắn 3/4 Inch Bore | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 lbSơnGang thepĐặt vít€63.60
DAYTON 3FCN5 Vòng bi gắn 1 inch Lỗ khoan | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 lbSơnGang thepĐặt vít€67.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Vòng bi gắn 3FCZ7 Lỗ khoan 1-11 / 16 inch
€127.22 /đơn vị