DAYTON Bơm 3BB85 Nước thải 1hp
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm nước thải chìm |
amps | 8.3 |
Vật liệu cơ bản | Gang thep |
Chiều dài dây | 20ft. |
đường kính | 12.187 " |
Xả NPT | 2" |
Nhiệm vụ | Không liên tục |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 85 |
GPM của nước @ 100 Ft. người đứng đầu | 12 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 83 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 80 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 78 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 74 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 68 |
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | 87 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 61 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 52 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 44 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 34 |
GPM của nước @ 90 Ft. người đứng đầu | 22 |
Chiều cao | 16.75 " |
Nhà cửa | Gang thep |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 1 |
Vật liệu cánh quạt | polypropylene |
Tối đa Dia. Chất rắn | 3 / 4 " |
Tối đa Cái đầu | 109 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 104 độ F |
Tối đa Nhiệt độ. | 104 độ F |
Con dấu cơ khí | SiC / Buna |
Loại hoạt động | Tự động |
Giai đoạn | 1 |
Vật liệu trục | Silicon cacbua / Buna N |
Phốt trục | Silicon cacbua / Buna N |
Loại chuyển đổi | Tether |
Chất liệu hàng đầu | Gang thep |
điện áp | 240V |
Trọng lượng tàu (kg) | 36.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 56.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.67 |
Mã HS | 8413702004 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | amps | Vật liệu cơ bản | GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA2 | 63 | 11 | Thép không gỉ | 52 | 38 | 22 | - | 85 | €536.66 | ||
2JGA3 | 77 | 11.7 | Thép không gỉ | 64 | 50 | 25 | 12 | 95 | €860.03 | ||
3BB83 | 70 | 11.9 | Gang thep | 66 | 61 | 56 | 47 | 79 | €1,499.96 | ||
3BB86 | 83 | 5.6 | Gang thep | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | €1,875.89 | ||
4HDZ8 | 59.5 | 9.16 | Thép không gỉ | 43 | 31.7 | - | - | 85 | €489.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.