DAYTON 3BB74 Máy bơm bể phốt 1/2 Hp 1-1/2 Npt 15 feet | AC8LCZ

DAYTON Bơm bể phốt 3BB74 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 15 Feet

Trong kho
Khoản mục: AC8LCZ phần: 3BB74

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€495.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm chìm
amps9.8
Vật liệu cơ bảnGang thep
Loại mangTrên và dưới
Chiều dài dây15ft.
đường kính8.5 "
Xả NPT1-1 / 2 "
Nhiệm vụKhông liên tục
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu70
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu62
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu50
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu40
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu20
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu80
Chiều cao12.25 "
Nhà cửaGang thep
Vật liệu vỏGang thep
HP1/2
Vật liệu cánh quạtGang thep
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 2 "
Tối đa Cái đầu32 ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.104 độ F
Tối đa Nhiệt độ.104 độ F
Con dấu cơ khíSiC
Loại động cơLàm mát bằng dầu
Vật liệu trụcThép không gỉ
Phốt trụcCacbua silic
Loại chuyển đổiKhông áp dụng
Chất liệu hàng đầuGang thep
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 14.6
Chiều cao tàu (cm)36.32
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS8413702004
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầuampsVật liệu cơ bảnGPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầuChiều caoGiá cả
Máy bơm bể phốt DAYTON 1APP1 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 20 Feet | AA8XWD 1ỨNG DỤNG1414Gang thep29--5813 "€612.29
Máy bơm bể phốt DAYTON 1APP2 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1ỨNG DỤNG2574.3Gang thep45-97013.375 "€714.80
Máy bơm bể phốt DAYTON 1XHV6 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AB4ETB 1XHV6313.8Gang thep192995813.75 "€223.40
Máy bơm bể phốt DAYTON 1XHV7 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Gang thep3036157516.25 "€519.61
Máy bơm bể phốt DAYTON 3BB68 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCT 3BB68345.8Gang thep2413-5011.75 "€302.73
Máy bơm bể phốt DAYTON 3BB69 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCU 3BB69456.8Gang thep3015-6511.75 "€406.30
Máy bơm bể phốt DAYTON 3BB70 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCV 3BB70345.8Gang thep2413-5011.75 "€330.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bơm bể phốt 3BB74 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 15 Feet
€495.98 /đơn vị