DAYTON 3AZJ9 Lề đường mái cố định Od 71 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lề mái nhà |
Xây dựng | Thép mạ kẽm 18 Gauge |
Chiều cao lề đường (In.) | 12 |
Curb Square ID (In.) | 68 |
Curb Square OD (In.) | 71 |
Mặt bích nhấp nháy (In.) | 1-1/2 |
Gắn mặt bích W (In.) | 2 |
Kiểu | Đã cố định, không thông báo |
Sử dụng w / Dayton Ventilators | Có đế vuông 72 1/2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 103.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 52.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 198.12 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.