Dayton 3acf8 | Phốt trục 7/8 Inch Buna Carbon Ceramic | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3ACF8 Con dấu trục 7/8 inch Buna Carbon Ceramic | AC8HCN

DAYTON Con dấu trục 3ACF8 7/8 inch Buna Carbon Ceramic

Trong kho
Khoản mục: AC8HCN phần: 3ACF8
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
€86.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhốt trục bơm thay thế
Mã nội dung quan trọngBCRJR
Tối đa Nhiệt độ.160 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-25 độF
Chiều dài làm việc danh nghĩa (In.)1-15/64
Con dấu lỗ khoan (In.)7/8
Vật liệu con dấuBuna, carbon, gốm
Ghế Bore1-1 / 2 "
Độ dày của ghế0.405 "
Kích thước trục7/8 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8484200000
Quốc giaIN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Con dấu trục 3ACF8 7/8 inch Buna Carbon Ceramic
€86.64 /đơn vị