Dayton 3acb2 | Bệ bơm Cửa vào/ra 1 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3ACB2 Bơm Bệ đầu vào / ra 1 In | AC8HAW

DAYTON Bơm 3ACB2 Đầu vào / đầu ra Bệ bước 1 In

Trong kho
Khoản mục: AC8HAW phần: 3ACB2
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
€664.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm
Vòng biThan chì than chì
Vật liệu cơ thểĐồng và đồng thau
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu19.6
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu18.8
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu18
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu17
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu20.2
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu16
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu14.7
Chiều cao4.25 "
HP1
người xúi giụcNitrile
Đầu vào / đầu ra1 NPT
Chiều dài5 11 / 16 "
Tối đa Cái đầu85 Ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 F
Max. Sức ép36.7 PSI
Tối đa SSU @ 1725 RPM5000
Tối đa Hút nâng (Ft.)10.2
Gắn lỗ OC2-3 / 4 Trong.
RPM1750
Hải cẩuCarbon, gốm
Tự mồi
Trục Dia.5 / 8 "
Vật liệu trụcThép không gỉ
KiểuĐầu bơm, khớp nối đóng
UPC190735279021
Chiều rộng4 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.04
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8413600090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • GPM của nước @ 10 Ft. của Head @ 1725 RPM (19.6)
  • GPM của nước @ 30 Ft. của Head @ 1725 RPM (18)
  • Min. Mô-men xoắn khởi động (In.-Lbs.) (52)
  • Bơm lên đến (Ft.) (95)
  • Kích thước Chiều cao OC (In.) (2-1 / 8)
  • Đặc điểm: Bơm hai chiều

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bơm 3ACB2 Đầu vào / đầu ra Bệ bước 1 In
€664.07 /đơn vị