Dayton 3acb1 | Bệ bơm Đầu vào/đầu ra 3/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3ACB1 Bơm Bệ bước vào / ra 3/4 Inch | AC8HAV

DAYTON 3ACB1 Bơm bệ vào / ra 3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC8HAV phần: 3ACB1
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
€636.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm
Vòng biThan chì than chì
Vật liệu cơ thểĐồng và đồng thau
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu11.5
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu11
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu10.6
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu10.1
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu11.7
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu9
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu7.8
Chiều cao3.75 "
HP3/4
người xúi giụcNitrile
Đầu vào / đầu ra3/4 NPT
Chiều dài5 29 / 32 "
Tối đa Cái đầu80 Ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 F
Max. Sức ép34.6 PSI
Tối đa SSU @ 1725 RPM5000
Tối đa Hút nâng (Ft.)9.4
Gắn lỗ OC2-1 / 4 Trong.
RPM1750
Hải cẩuCarbon, gốm
Tự mồi
Trục Dia.5 / 8 "
Vật liệu trụcThép không gỉ
KiểuĐầu bơm, khớp nối đóng
UPC190735279014
Chiều rộng3.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8413600090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • GPM của nước @ 10 Ft. của Head @ 1725 RPM (11.5)
  • GPM của nước @ 30 Ft. của Head @ 1725 RPM (10.6)
  • Min. Mô-men xoắn khởi động (In.-Lbs.) (45)
  • Bơm lên đến (Ft.) (80)
  • Kích thước Chiều cao OC (In.) (2-1 / 8)
  • Đặc điểm: Bơm hai chiều

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 3ACB1 Bơm bệ vào / ra 3/4 Inch
€636.69 /đơn vị