DAYTON Máy hút bụi 3AA21
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc bụi |
dòng điện xoay chiều | 5.2 |
dBA | 83 |
Trống Dia. | 22 đến 24 " |
Trống Dia. | 22 để 24 |
Ống Dia. | 6" |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Max. Dòng chảy | 1310 CFM |
Phạm vi vận tốc hoạt động (FPM) | 6900 |
Giai đoạn | 3 |
Dải áp suất tĩnh (In.) | 1.64 để 9 |
Kiểu | Hai giai đoạn di động, 3 giai đoạn |
UPC | 190735278666 |
điện áp | 230 / 460V |
Trọng lượng tàu (kg) | 41.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 49.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 78.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 65.79 |
Mã HS | 8421398015 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Giai đoạn | dòng điện xoay chiều | dBA | Kiểu | điện áp | Dung lượng trống | Trống Dia. | Ống Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RWB3 | 1 | 11 | 65 | Một giai đoạn di động | 115/230 | - | - | 4" | €606.51 | ||
3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | Hai giai đoạn di động | AC 115 / 230V | - | 22 đến 24 " | 5" | €1,090.22 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | Hai giai đoạn di động | 230/460 | - | 22 đến 24 " | 5" | €709.59 | ||
3AA24 | 1 | 22 | 83 | Trung tâm hai sân khấu | 230 | - | 22 đến 24 " | 7" | €2,734.61 | ||
3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | Trung tâm hai sân khấu | 230/460 | - | 22 đến 24 " | 7" | €2,445.63 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | Trung tâm hai sân khấu | 230/460 | - | 22 đến 24 " | 7" | €3,410.72 | ||
3AA28 | 1 | 16 | 86 | Một giai đoạn di động | 115/230 | 30 gal. | - | 4" | €736.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.