Dayton 3a441 | Cuộn dây van điện từ 208/240vac 60/50 Hz | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3A441 Cuộn dây van điện từ 208 / 240vac 60/50 Hz | AC8GLG

DAYTON Cuộn dây van điện từ 3A441 208 / 240vac 60/50 Hz

Trong kho
Khoản mục: AC8GLG Model: 3A441
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
€43.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn dây điện từ
Bao vây cuộnMục đích chung Không có Hộp nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyB
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối thuổng
Hz50/60
NEMA Đánh giá1
điện áp208 / 240 VAC
Watts12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8505908000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBao vây cuộnLớp cách nhiệt cuộn dâyKết nối điệnđiện ápWattsGiá cả
DAYTON 2A203 Cuộn dây van điện từ 24vac 60/50 Hz | AB8WHE 2A203Hộp nối mục đích chungH-24 VAC12€126.60
DAYTON 2A204 Cuộn dây van điện từ 120vac 60/50 Hz | AB8WHF 2A204Hộp nối mục đích chungH6 "Khách hàng tiềm năng120 VAC12€221.00
DAYTON 2A205 Cuộn dây van điện từ 208 / 240vac 60/50 Hz | AB8WHG 2A205Hộp nối mục đích chungH6 "Khách hàng tiềm năng208 / 240 VAC12€101.38
DAYTON 3A439 Cuộn dây van điện từ 24vac 60/50 Hz | AC8GLE 3A439Mục đích chung Không có Hộp nốiBThiết bị đầu cuối thuổng24 VAC12€42.42
DAYTON 3A440 Cuộn dây van điện từ 120vac 60/50 Hz | AC8GLF 3A440Mục đích chung Không có Hộp nốiBThiết bị đầu cuối thuổng120 VAC12€43.01
DAYTON 3PU18 Cuộn dây van điện từ 24vdc 4w | AD2JGB 3PU18Mục đích chung Không có Hộp nốiF6 "Khách hàng tiềm năng24 VDC4€161.83
DAYTON 3PU19 Cuộn dây van điện từ 12vdc | AD2JGC 3PU19Mục đích chung Không có Hộp nốiF6 "Khách hàng tiềm năng12 VDC4€158.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cuộn dây van điện từ 3A441 208 / 240vac 60/50 Hz
€43.05 /đơn vị