Dayton 3a428 | Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Không Ss | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3A428 Van điện từ ít cuộn dây 1/4 inch Không có Ss | AC8GKT

DAYTON Van điện từ 3A428 Ít cuộn dây 1/4 inch Không có Ss

Trong kho
Khoản mục: AC8GKT Model: 3A428

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€189.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air FlowLên đến 12.5 scfm
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Hệ số khối lượng0.17
Dòng chảy0.22 đến 1.9 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Loại hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.3 / 32 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn500 psi
Cấu hình vanThông thường mở
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir FlowHệ số khối lượngThiết kế vanGiá cả
DAYTON 3A430 Van điện từ ít cuộn dây 1/4 inch Không có Ss | AC8GKV 3A430Lên đến 9.7 scfm0.22/0.17Đường 3€108.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 3A428 Ít cuộn dây 1/4 inch Không có Ss
€189.92 /đơn vị