Dayton 3a426 | Van Điện Từ Ít Cuộn Dây 1/4 Inch Nc Ss | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3A426 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Ss | AC8GKQ

DAYTON Van điện từ 3A426 Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Ss

Trong kho
Khoản mục: AC8GKQ Model: 3A426
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
€135.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air FlowLên đến 10.3 scfm
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Hệ số khối lượng0.12/0.09
Dòng chảy0.12 đến 1.5 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Loại hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.1 / 16 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn500 psi
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngAir FlowVật liệu cơ thểCấu hình vanThiết kế vanHệ số khối lượngDòng chảyNguồn gốc Dia.Giá cả
DAYTON 2CZY8 Van điện từ Ít cuộn dây 1/8 Inch Nc Brass | AB9GJX 2CZY81 / 8 "6.8 scfmThauThông thường đóngĐường 30.12/0.090.12 đến 1.5 gpm1 / 16 "€183.68
DAYTON 2CZY9 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass | AB9GJY 2CZY91 / 4 "Lên đến 12.5 scfmThauThông thường đóngĐường 30.22/0.170.22 đến 2.1 gpm3 / 32 "€187.45
DAYTON 2CZZ7 Van điện từ ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass | AB9GKF 2CZZ73 / 8 "Lên đến 54.4 scfmThauThông thường đóngĐường 21.701.7 đến 5.4 gpm3 / 8 "€94.74
DAYTON 2CZZ9 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass | AB9GKH 2CZZ91 / 4 "Lên đến 29.4 scfmThauThông thường đóngĐường 20.700.49 đến 3.1 gpm1 / 4 "€118.74
DAYTON 3A427 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Không có Ss | AC8GKR 3A4271 / 4 "Lên đến 8.3 scfmThép không gỉThông thường mởĐường 30.12/0.090.12 đến 1.3 gpm1 / 16 "€178.74
DAYTON 3A429 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Ss | AC8GKU 3A4291 / 4 "Lên đến 11.2 scfmThép không gỉThông thường đóngĐường 30.22/0.170.22 đến 2.1 gpm3 / 32 "€153.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 3A426 Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Ss
€135.57 /đơn vị