Dayton 3a425 | Van Điện Từ Ít Cuộn Dây 1/4 Inch Nc Ss | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3A425 Van điện từ ít cuộn dây 1/4 inch Nc Ss | AC8GKP

DAYTON Van điện từ 3A425 Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Ss

Trong kho
Khoản mục: AC8GKP Model: 3A425
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
€97.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air FlowLên đến 31.3 scfm
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Hệ số khối lượng0.12
Dòng chảy0.12 đến 2.5 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Loại hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.1 / 16 "
Chiều cao tổng thể2.875 "
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn500 psi
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir FlowHệ số khối lượngDòng chảyNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
DAYTON 4A688 Van điện từ ít cuộn dây 1/8 inch Nc Ss | AD6RTQ 4A688Lên đến 6.8 scfm0.120.12 đến 2.6 gpm1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "€93.41
DAYTON 4A691 Van điện từ ít cuộn dây 1/4 inch Nc Ss | AD6RTU 4A691Lên đến 7.7 scfm0.050.05 đến 1.5 gpm3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€112.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 3A425 Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Ss
€97.07 /đơn vị