Dayton 38y794 | Đầu vào pin của máy bơm trống 5/16 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 38Y794 Đầu vào Pin Máy bơm Trống 5/16 In | AC7XCA

DAYTON Đầu vào pin máy bơm trống 38Y794 5/16 In

Trong kho
Khoản mục: AC7XCA phần: 38Y794

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€24.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm trống hoạt động bằng pin
Vật liệu tiếp hợppolypropylene
Loại bộ điều hợpphổ cập
Kích thước ID đầu ra ống xả33 / 64 "
Kích thước OD đầu ra ống xả37 / 64 "
Vật liệu ống xảpolyethylene
Để sử dụng trên5 cô gái. thùng
Vật liệu đệmpolyethylene
GPM1.4
Chiều dài ống2ft.
Chất liệu ốngpolyethylene
Vật liệu vỏpolypropylene
Kích thước đầu vào5 / 16 "
Tối đa GPM cho dầu1.2
Tối đa GPM cho nước1.4
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Độ nhớt500
Đồng hồ đoKhông
Kích thước ổ cắm33/64 "OD
Chiều dài tổng thể24 1 / 16 "
Vật liệu pistonpolyethylene
Vật liệu thân bơmpolypropylene
RPM9300 +/- 10%
Vật liệu con dấupolyethylene
Chiều dài ống hút15 "
Kích thước OD đầu ra ống hút45 / 64 "
Loại ống hútống
điện áp2 pin D
Vật liệu ướtPolypropylene, Polyacetal, PVC, Polyethylene, Thép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)64.26
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8413810040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: (2) Cần pin D, Bán tự động

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước đầu vàoLoại bộ điều hợpĐể sử dụng trênTối đa Cái đầuTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Max. Sức épTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Bơm Trống DAYTON 16A161 1 Hp 220v 55 Gallon Trống 51 In | AA7JGL 16A161Bơm trống vận hành bằng điện1.6 "-55 gal. Trống36 ft.175 độ F16 psi175 độ F€575.86
DAYTON 1DLP4 trống bơm Điện áp 1 Hp @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Bơm trống vận hành bằng điện1.6 "bung ra5, 15, 30 và 55 gal. Trống36 ft.190 độ F16 psi190 độ F€1,665.21
DAYTON 1DLP5 trống bơm Điện áp 1 Hp @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Bơm trống vận hành bằng điện1.6 "bung ra5, 15, 30 và 55 gal. Trống36 ft.190 độ F16 psi190 độ F€1,559.54
Điện áp trống bơm DAYTON 1DLP8 @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Bơm trống vận hành bằng điện1.6 "bung ra5, 15, 30 và 55 gal. Trống36 ft.130 độ F16 psi130 độ F€1,543.50
DAYTON 1DLR1 trống bơm Điện áp 1 Hp @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Bơm trống vận hành bằng điện1.6 "bung ra5, 15, 30 và 55 gal. Trống36 ft.175 độ F16 psi175 độ F€2,517.35
DAYTON 1DLR3 trống bơm Điện áp 1 Hp @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Bơm trống vận hành bằng điện1.6 "bung ra5, 15, 30 và 55 gal. Trống36 ft.130 độ F16 psi130 độ F€3,387.94
DAYTON 1DLR4 trống bơm Điện áp 1 Hp @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Bơm trống vận hành bằng điện1.6 "bung ra5, 15, 30 và 55 gal. Trống36 ft.130 độ F16 psi130 độ F€2,995.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đầu vào pin máy bơm trống 38Y794 5/16 In
€24.23 /đơn vị