DAYTON Xe nâng sàn 38ER33, Tải trọng 220 lb, 19 in x 23 3/4 in
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng nâng |
Chân đế Bên trong Dim. | 18-7 / 8 " |
Chân đế bên ngoài Dim. | 22 " |
Phong cách cơ sở | Cố định Straddle |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Khóa xoay |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Chiều cao nâng tối đa. | 67 " |
Chiều cao nâng Min. | 5.5 " |
Tải trọng | 220 lb |
Trung tâm tải | 9" |
Chiều cao tổng thể | 79.625 " |
Chiều dài tổng thể | 33 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Chiều dài nền tảng | 19 " |
Chiều rộng nền tảng | 23.75 " |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 69.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 200.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 81.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.